Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, ⌀: 19mm

Artikel-Nr.: 085944 19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
682 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 30 N
19 mm
Befestigungsbohrungs-⌀ 4,5 mm
Höhe 7,5 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
Werkstoff Oberfläche Stahl
maximale Temperaturbeständigkeit 100 °C
Produktart Topf-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085944 19
EAN / GTIN 4045197372819
Herstellernummer 085944 19
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
  • Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

Verwendung:

Vorrichtungsbau.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb