Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse, Neodym, ⌀: 22mm

Artikel-Nr.: 085927 22
Setpreis 2 Stück (8,68 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 50 N
22 mm
Höhe 6 mm
Höhe mit Gewinde 11 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
Werkstoff Oberfläche gummiert
Gewinde M4
Gewindebuchse ja
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085927 22
EAN / GTIN 5012095608387
Herstellernummer E851/1

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
  • Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
  • Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb