{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 10 N | |
⌀ | 13 mm | |
Höhe | 18 mm | |
maximales Kürzungsmaß Rückseite | 7 mm | |
Werkstoff Magnetkern | AlNiCo | |
Werkstoff Oberfläche | verzinkt | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 220 °C | |
Produktart | Stabgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085925 13 | |
EAN / GTIN | 2050000965111 | |
Herstellernummer | E733 |