{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Höhe | 4,5 mm | |
Höhe mit Gewinde | 11,5 mm | |
Werkstoff Magnetkern | Neodym | |
Werkstoff Oberfläche | verzinkt | |
Gewinde | M3 | |
Gewindebuchse | ja | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 80 °C | |
Gewicht | 2,7 g | |
Produktart | Flachgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085924 6 | |
EAN / GTIN | 2050001737717 | |
Herstellernummer | E770 |