{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 40 N | |
⌀ | 13 mm | |
Höhe | 4,5 mm | |
Höhe mit Gewinde | 11,5 mm | |
Werkstoff Magnetkern | SmCo5 | |
Werkstoff Oberfläche | verzinkt | |
Gewinde | M3 | |
Gewindebuchse | ja | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 200 °C | |
Gewicht | 7,5 g | |
Produktart | Flachgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085922 13 | |
EAN / GTIN | 2050000964961 | |
Herstellernummer | E773 |