Organisationsmagnete-Set 4-teilig, bedruckt 32 mm

Artikel-Nr.: 085912 32
Setpreis 4 Stück (1,58 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 877 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 80 N
32 mm
Höhe 7 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Werkstoff Oberfläche Kunststoff
Set-Inhalt 4
Produktart Organisationsmagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085912 32
EAN / GTIN 2050001762115
Herstellernummer RM777/1

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus Hartferrit.
  • Kunststoffoberfläche.
  • Temperaturbeständig bei Raumtemperatur.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb