Kunststoff-Magnet-Schmiermitteltopf, Behälter-⌀ bzw. Länge×Breite: 75mm

Artikel-Nr.: 085904 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 435 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Behälter-⌀ bzw. Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

75 mm
Werkstoff Behälter Kunststoff
Eignung als Schmiermitteltopf an der CNC-Maschine ja
Anzahl Magnete pro Behälter 1
Produktart Magnetbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085904 75
EAN / GTIN 4045197680068
Herstellernummer 085904 75

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffbehälter mit kraftvollem Permanent-Magneten. Bestens zur Platzierung als Schmiermitteltopf in der CNC-Maschine geeignet.

Verwendung:

Zur Sicherung und Verwahrung von Kleinteilen, Werkzeugen, Verbindungselementen, etc. Magnetisierbare Kleinteile werden auch in senkrechter Position sicher gehalten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb