Magnetband-Streifen, Set 50-teilig, Länge 100 mm 30 mm

Artikel-Nr.: 085900 30
Setpreis 50 Stück (8,98 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge geschnitten 100 mm
Breite 30 mm
Produktart Magnetband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085900 30
EAN / GTIN 2050001671516
Herstellernummer FM677

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Magnetband mit austausch- und beschriftbarem Papierstreifen und Kunststoffabdeckung.

Verwendung:

Zum vorübergehenden oder dauerhaften Signieren, Markieren und Kennzeichnen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb