{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 50 mm | |
Bügel-⌀ | 7 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
Material Bügel | Stahl | |
Schließung | verschiedenschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
Bügel gehärtet | ja | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 2 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085860 50 | |
EAN / GTIN | 4003482030202 | |
Herstellernummer | 222/50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Zylinderschloss Standardqualität verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
711 Stück sofort lieferbar
13,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 835 Stück sofort lieferbar
10,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
937 Stück sofort lieferbar
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 2 | 3 | 3 |
Bügel gehärtet | ja | ja | ja |
Bügel-⌀ | 7 mm | 8 mm | 8 mm |
Gehäuse-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
schließanlagenfähig | nein | nein | nein |
Schließung | verschiedenschließend | verschiedenschließend | verschiedenschließend |
Anzahl Schlösser | 1 | 1 | 1 |