Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 085851 50
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Magno
Bügel-⌀ 8 mm
Bügelhöhe innen 29,5 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Schließung gleichschließend
schließanlagenfähig nein
mit Schlüssellochverdeck nein
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085851 50
EAN / GTIN 4003482062104

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörpfer, rostfeies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt. Die Serie Magno ist nicht in Sonderausführungen lieferbar.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb