Vorhängeschloss verzinkt verschiedenschließend, Typ: 393

Artikel-Nr.: 085822 393
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 45 mm
Bügel-⌀ 6,5 mm
Schließung verschiedenschließend
mit Schlüssellochverdeck nein
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 2
Produktart Vorhängeschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085822 393
EAN / GTIN 4003482007006
Herstellernummer 393 45

Beschreibung

Ausführung:

Solides Sicherheitsschloss mit Zuhaltungen, Gehäuse wetterfest verzinkt.

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb