Tischmarkiersystem mini 120/100 Station Touch, Typ: STATION

Artikel-Nr.: 085756 STATION
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Ethernet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung mini 120/100 STATION
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Ethernet
Schrifthöhe 1 mm - 99,9 mm
maximale Markierfeldbreite 120 mm
maximale Markierfeldhöhe 100 mm
maximale Markiertiefe 5 mm
Schriftart Mittelschrift
Schriftzeichen 0-9; Aa-Zz; Satzzeichen
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Produktart Nadelmarkierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085756 STATION
Herstellernummer 518030999

Beschreibung

Ausführung:

Tischmarkiersystem mit:
  • kapazitivem Touchscreen
  • Kipphebel für schnellen Bauteilwechsel
  • elektromagnetischem Antrieb
  • zuschaltbarer LED-Beleuchtung des Markierbereichs
  • schleppkettengeführtem Elektronikkabel
  • Laserpointer zur Simulation des Markiervorgangs
  • 30 einstellbare Schlagstärken
  • Integrierter Software

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb