Nadelmarkierer FlyMarker® mini 85/45 Akkubetrieb 2X10 Ah

Artikel-Nr.: 085755 2X10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    Schrifthöhe 1 mm - 10 mm
    maximale Markierfeldbreite 85 mm
    maximale Markierfeldhöhe 45 mm
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 10 Ah
    Nennspannung 18 V
    Produktart Nadelmarkierer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085755 2X10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).
    • Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.
    • Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz und neu gestalteter Parameteranzeige für einen schnellen Einblick in jede Programmzeile.
    • Großes 4,3 Zoll Farbdisplay.
    • Neueste Prozessortechnologie für eine flüssige Menünavigation und eine sehr kurze Hochlaufzeit (boot-Zeit).
    • 1:1-Vorschau des Markierfeldes im Display.
    • Gehäuse aus bruchfestem und glasfaserverstärktem Kunststoff.
    • Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.
    • Schriftart: Punktmatrix im Raster 5×7 oder 9×13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.
    • Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markierergebnisse.
    • Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.
    Extrem handliches, 100% mobiles Akku-Handmarkiersystem mit Touch-Bedienoberfläche und großen 4,3 Zoll Farbdisplay.
    • Inkl. HPGL-Paket (zum Markieren von individuellen Logos und Prüfzeichen, CE-Zeichen inkl.)
    • Inkl. Komfort-Paket (z.B. für Schichtkennung, Vorpositionierung, Mehrfachmarkierung, etc.)
    • Interner Speicher für mehrere hundert Markierdateien, Fonts und Logos.
    • In 15 Sprachen verfügbar.

    Markierfeld: 85 × 45 mm.

    Lieferumfang:

    Inklusive Bordwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°. Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstelllehre und Tragekoffer, 2 × 18V Li-Ionen Akkus, Ladegerät.

    Hinweis:

    Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb