RFID Chip Tag TAG

Artikel-Nr.: 085672 TAG
Rabatt
130,00 €
Setpreis 100 Stück (0,70 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 40,2 mm
Breite 20,2 mm
Höhe 0,4 mm
Frequenz 13,56 MHz
Anzahl Teile 100
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produktart RFID Technik

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085672 TAG
EAN / GTIN 2050002006546
Herstellernummer 085672 TAG

Beschreibung

Ausführung:

Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.

Vorteil:

Hoffmann Group Connected

Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb