Schriftbandkassette 19 mm×7 m Polyester R

Artikel-Nr.: 085550 R
(4,90 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    34,32 € / Stück
    (4,90 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    28,60 € / Stück
    (4,09 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schriftbandlänge 7 m
Schriftbandbreite 19 mm
Schriftfarbe schwarz
Bandfarbe rot
Bandmaterial Polyester
Produktart Schriftband
Typ D1

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085550 R
EAN / GTIN 5411313452175
Herstellernummer S0720870

Beschreibung

Ausführung:

Wasserabweisende, wiederlösbare Schriftbänder D1.

Passend für:

Dymo-Beschriftungsgeräte Nr. 085500 Gr. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Hinweis:

weitere Etiketten finden Sie im Onlineshop.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb