Schriftbandkassette 6 mm×7 m Polyester, Typ: W

Artikel-Nr.: 085530 W
(3,26 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,80 € / Stück
    (3,26 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    19,00 € / Stück
    (2,71 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schriftbandlänge 7 m
Schriftbandbreite 6 mm
Schriftfarbe schwarz
Bandfarbe weiß
Bandmaterial Polyester
Produktart Schriftband
Typ D1

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085530 W
EAN / GTIN 5411313436137
Herstellernummer S0720780

Beschreibung

Ausführung:

Wasserabweisende, wiederlösbare Schriftbänder D1.
DYMO Original D1-Schriftband für LabelManager, Polyester, wieder ablösbar, schwarz auf gelb, 6 mm× 7 m.
D1-Schriftbänder wurden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die für die meisten Etikettieraufgaben gebraucht werden. Sie haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen – einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas – und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Schriftbänder sind vielseitig, langlebig und in einer großen Auswahl an Breiten und Farben verfügbar – damit bringen Sie ganz stressfrei Organisation in Heim und Büro.

Passend für:

Dymo-Beschriftungsgeräte Nr. 085500.

Hinweis:

weitere Etiketten finden Sie im Onlineshop.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb