Schriftbandkassette, Typ: W

Artikel-Nr.: 085514 W
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schriftbandbreite 19 mm
Bandfarbe weiß
Bandmaterial Nylon
Produktart Schriftband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085514 W
EAN / GTIN 071701184894
Herstellernummer 18489

Beschreibung

Ausführung:

Industrie, flexibles Nylon-Etikettenband. Für Beschriftung von Drähten, Kabeln, Schrumpfschläuchen und sonstigen runden Oberflächen mit permanenter Haftung. Erfüllen die Normen, auf SAE-, ASTM- und MIL-Spezifikationen geprüft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb