Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben Normalschrift Satz 0 − 9 und A − Z 3 mm

Artikel-Nr.: 085480 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schrifthöhe 3 mm
    Länge Stempelhalter 29 mm
    Länge Stempeltype 19,05 mm
    Breite Stempeltype 3,2 mm
    Höhe Stempeltype 6,4 mm
    Anzahl einsetzbare Stempeltypen 9
    Produktart Handschlagstempel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085480 3
    EAN / GTIN 5022044020153
    Herstellernummer TPFH030

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochpräzises Prägewerkzeug für schnelles und rationelles Kennzeichnen mit mehreren Buchstaben und Zahlen gleichzeitig.

    Verwendung:

    Zum Signieren von Materialien (z. B. Typenschilder, Werkzeuge, Maschinenteile, etc.) mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

    Lieferumfang:

    100 Stempel-Typen
    12 Distanzstücke (Schrifthöhe 5 mm: 6 Stück)
    1 Pinzette
    1 Sechskantschlüssel
    1 Halter
    in Kunststoffbox.

    Ersatzteil:

    Einzelne Typen können unter Nr. 085481 mit Angabe der gewünschten Schrifthöhe / Type bestellt werden (z. B. Nr. 085481 Gr. 3/E).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb