Handschlagprägewerk, Schrifthöhe: 8mm

Artikel-Nr.: 085471 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Stellen 6
Abdruckbreite 35 mm
Radbreite = Schriftzeichenbreite 6 mm
maximale Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche 1.500 N/mm2
Produktart Handschlagprägewerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085471 8
EAN / GTIN 4250191110385
Herstellernummer 1905

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für Signaturen von Nummernfolgen. Konzipiert für schwerste Belastungen. Mit Stiftarretierung. Alle Teile chemisch vernickelt. Räder mit 11 Zeichen = Gravur 0 − 9 und Leerstelle. In Kunststoffbox verpackt.
Sicherheitsschlagkappe verringert die Unfallgefahr und schont Gehäuse.

Verwendung:

Zur variablen Nummerierung von Materialien mit einer Festigkeit bis 1500 N/mm2.

Hinweis:

Weitere Ausführungen von Prägewerken, wie z. B. mit automatischer Weiterschaltung oder abweichenden Schrifthöhen, sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb