Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, & 5 mm

Artikel-Nr.: 085456 5
Setpreis 27 Stück (1,78 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 62 mm
Schrifthöhe 5 mm
Schaftstärke 7,93
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085456 5
EAN / GTIN 4062406809188
Herstellernummer 085456 5

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Hochwertige Qualität, brünierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, & 5 mm

Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A − Z, & 5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
48,10 €
(1,78 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
15,65 €
(1,57 € / 1 Stück)
ganze Länge 62 62
Schrifthöhe 5 5
Schaftstärke 7,93 7,93
Produktart Handschlagstempel Handschlagstempel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb