Schlagzahlen-Satz Normalschrift 0 − 9, Schrifthöhe: 4mm

Artikel-Nr.: 085446 4
Setpreis 10 Stück (1,42 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 62 mm
Schrifthöhe 4 mm
Schaftstärke 7,93
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085446 4
EAN / GTIN 4062406809133
Herstellernummer 085446 4

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Hochwertige Qualität, brünierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Lieferumfang:

9 Schlagzahlen in einer Box.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schlagzahlen-Satz Normalschrift 0 − 9, Schrifthöhe: 4mm

Schlagzahlen-Satz Normalschrift 0 − 9, Schrifthöhe: 4mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
277 Stück sofort lieferbar
14,20 €
(1,42 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
45,00 €
(1,67 € / 1 Stück)
ganze Länge 62 mm 62 mm
Schaftstärke 7,93 7,93
Produktart Handschlagstempel Handschlagstempel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb