Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Spiegelschrift A − Z, & 6 mm

Artikel-Nr.: 085440 6
Setpreis 27 Stück (4,69 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 70 mm
Schrifthöhe 6 mm
Schaftstärke 9,5
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085440 6
EAN / GTIN 5022044007635
Herstellernummer PR27060

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.
Spiegelschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen erscheint am Werkstück seitenverkehrt (Formenbau).

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.
Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb