Schlagbuchstabe − einzeln Normalschrift A − Z 2/Y mm

Artikel-Nr.: 085431 2/Y
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe / Zeichen (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schrifthöhe 2 mm
Schaftstärke 6,35 mm
ganze Länge 63,5 mm
Zeichen Y
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085431 2/Y
EAN / GTIN 5022044001176

Beschreibung

Passend für:

Satz Nr. 085405 und Nr. 085430.

Hinweis:

Das Sternchen in der Größenangabe gilt als Platzhalter für das gewünschte Zeichen.
Bei Bestellung bitte Größenangabe (z.B. 3/*) um das gewünschte Zeichen, z.B. 3/1 oder 3/A etc., ergänzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb