• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Außennuten 0,01mm 0 - 25 mm

Artikel-Nr.: 0854301
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0854301
EAN / GTIN 4029713224110
Herstellernummer 0854301
L-Nummer L40510 2683

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-3
  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Ratschenanschlag
  • Thermisch isoliert
  • Gehärtete Spindel und Amboss
  • Beschichteter Stahlrahmen

Beschreibung:

Bügelmessschraube für Außennuten, Ableseteile und Bügel jeweils mattverchromt, Ablesung 0,01mm. Mit Handwärmeschutz. Die Messkraftregelung erfolgt mittels Gefühlsratsche (6-10 N). Messflächen-Drm. 0,8 x7mm. Lieferung erfolgt ohne Einstellmaß. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 25
  • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
  • Fehlergrenze (µm): 4 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb