Schlagzahlen-Satz, 10-teilig Spiegelschrift 0 − 9, Schrifthöhe: 4mm

Artikel-Nr.: 085420 4
Setpreis 10 Stück (3,77 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 70 mm
Schrifthöhe 4 mm
Schaftstärke 9,5
Produktart Handschlagstempel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085420 4
EAN / GTIN 5022044006393

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.
Spiegelschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen erscheint am Werkstück seitenverkehrt (Formenbau).

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.
Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb