Schlagzahlen-Satz, 10-teilig Normalschrift 0 − 9 5 mm

Artikel-Nr.: 085405 5
Setpreis 10 Stück (2,40 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 70 mm
    Schrifthöhe 5 mm
    Schaftstärke 9,5
    Tiefenbegrenzung ja
    Produktart Handschlagstempel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085405 5
    EAN / GTIN 5022044000278
    Herstellernummer PP10050

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
    Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.
    Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

    Verwendung:

    Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

    Ersatzteil:

    Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.
    Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

    Hinweis:

    Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb