Signierspray MARKER PAINT V

Artikel-Nr.: 085191 V
(36,36 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,18 € / Stück
    (36,36 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    15,15 € / Stück
    (30,30 € / 1 Liter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Markierfarbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung Marker Paint
Eignung für Werkstoffe Beton; Holz; Kunststoff; Metall
Markierfarbe violett
fluoreszierend ja
schnelltrocknend ja
Trocknungszeit 5 min
Inhalt 500 ml
Produktart Markierungsfarbe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085191 V
EAN / GTIN 5412386060465
Herstellernummer 10167-AA

Beschreibung

Ausführung:

Wasser- und lichtbeständiges Signierspray mit guter Haftfestigkeit auf unterschiedlichem, auch feuchtem Untergrund. 360°- Ventil ermöglicht sprühen in allen Lagen. Aufgrund der fluoreszierenden Zusammensetzung gute Sichtbarkeit. Schnelles Trocknen in ca. 5 Minuten. Haltbarkeit je nach Untergrund, Nutzung und der ausgesetzten UV-Strahlung: 9 − 12 Monate. Kappenfarbe entspricht Sprühfarbe.

Verwendung:

Punktuelles und flächiges Markieren aus jeder Position. Für temporäre Markierungsarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb