Schraubensicherungsmarker Security Check OR

Artikel-Nr.: 085188 OR
(22,30 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 50 ml
Schreibfarbe orange
Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085188 OR
EAN / GTIN 48615966748
Herstellernummer 96674

Beschreibung

Ausführung:

Höchst sichtbarer Sicherungslack für eine schnelle und einfache, visuelle Kontrolle bei Sicherheitsüberprüfungen oder Originalitätsveränderungen. Erleichtert die Erkennung jeglicher Verstell-Bewegungen. Temperaturbeständig bis 200 °C.
Verlängerungsspitze: Praktisch mit seinen 4 Stufen kann die Spitze leicht auf die gewünschte Länge verändert werden, um die gewünschte Markierdicke zu erreichen. Einfach zu bedienen, schrauben Sie die Spitze auf den Kopf der Tube. Die Verlängerungsspitze verlängert die Tubenspitze um 3 cm für mühelose Markierungen in schwer zugänglichen Bereichen.

Verwendung:

Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen. Ideal für den Einsatz bei Anschlüssen, Bolzen, Muttern und Baugruppen, nachdem diese auf die richtige Spannung oder Position eingestellt worden sind.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb