Universal-Tubenschreiber W

Artikel-Nr.: 085180 W
(7,44 € / 100 Milliliter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 235 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe weiß
maximale Strichstärke 3 mm
temperaturbeständig bis 200 °C
UV-beständig ja
wasserfest ja
Inhalt 50 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085180 W
EAN / GTIN 048615966526
Herstellernummer 96652

Beschreibung

Ausführung:

Tubenschreiber mit 3 mm Stahlkugelspitze. Dickflüssige Farbe. Temperaturbeständig bis 200 °C.

Verwendung:

Zur Markierung auf allen Oberflächen (nass, verzundert, rau, rostig, ölig, heiß, . . . ). UV- und wasserbeständig.
Beim Beschriften Tubenspitze auf Werkstück drücken (Stahlkugel öffnet) und leichten Druck auf die Tube (gleichmäßiger Farbfluss).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb