Tubenschreiber INOX Y

Artikel-Nr.: 085178 Y
(11,06 € / 100 Milliliter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,53 € / Stück
    (11,06 € / 100 Milliliter)
  • ab 10 Stück
    4,61 € / Stück
    (9,22 € / 100 Milliliter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schreibfarbe gelb
    temperaturbeständig bis 200 °C
    UV-beständig ja
    wasserfest ja
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
    Produktart Lackmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085178 Y
    EAN / GTIN 048615971612
    Herstellernummer 97161

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tubenschreiber mit 3 mm Stahlkugelspitze. Dickflüssige Farbe. Temperaturbeständig bis 200 °C.

    Verwendung:

    Perfekt geeignet für die Verwendung auf Edelstahl oder Superlegierungen. Geringe Chlorid- und Halogenwerte. Witterungs-, wasser- und UV- beständig.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb