Lackmarker PRO-MAX BL

Artikel-Nr.: 085175 BL

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,20 € / Stück
  • ab 6 Stück
    6,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe schwarz
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung PRO-MAX
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085175 BL
EAN / GTIN 048615909035
Herstellernummer 090903

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lackmarker, Keilspitze von 5 bis 14 mm Strichbreite, wasserfest, witterungs- und UV-beständig.

Verwendung:

Optimal für Markierungen auf öligen und fettigen Oberflächen.