Lackmarker SL100 GR

Artikel-Nr.: 085160 GR
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 330 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe grün
maximale Strichstärke 3 mm
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung SL.100
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085160 GR
EAN / GTIN 3660447100748
Herstellernummer 31240520

Beschreibung

Ausführung:

Für 2 - 4 mm breite Markierungen.
Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.

Verwendung:

Zum Beschriften und Markieren von allen sauberen Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb