Lackmarker R

Artikel-Nr.: 085159 R
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
920 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe rot
Temperaturbereich -20 °C - 50 °C
temperaturbeständig bis 100 °C
schnelltrocknend ja
wasserfest ja
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085159 R
EAN / GTIN 4062406229399
Herstellernummer 085159 R

Beschreibung

Ausführung:

Die schnelltrocknende, abriebfeste und dauerhafte Farbe ermöglicht eine sofortige Weiterverarbeitung und reduziert somit unproduktive Wartezeiten. Desweiteren ist die Farbe xylolfrei und verminderte dadurch Gesundheitsrisiken.
Die stabile, mittelgroße Rundspitze ist abriebfest und damit extrem langlebig.

Verwendung:

Die Markierung ist bis zu 100 °C (212 °F) hitzebeständig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb