Permanentmarker Set edding 3000 10-teilig, Typ: SET

Artikel-Nr.: 085146 SET
Setpreis 10 Stück (2,27 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung edding 3000
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085146 SET
EAN / GTIN 4004764926978
Herstellernummer 4-3000099

Beschreibung

Ausführung:

edding 3000, Permanentmarker mit Rundspitze, Strichstärke ca. 1,5‑3 mm, wasserfest und abriebbeständig.

Verwendung:

Zum Beschriften von fast allen Materialien, z.B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff.

Lieferumfang:

Je 1 Stift in hellgrün, grau, ocker, türkis, olivgrün, hellorange, stahlblau, dunkelbraun, kaminrot und rotviolett.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb