Permanentmarker, Schreibfarbe: BL

Artikel-Nr.: 085145 BL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 487 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung edding 8404
Schreibfarbe schwarz
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085145 BL
EAN / GTIN 4004764099375
Herstellernummer 4-8404001

Beschreibung

Ausführung:

edding 8404, Aerospace Marker, Strichstärke ca. 0,75 mm, geruchsarm, lichtbeständig, Rundspitze, zur korrosionsarmen Beschriftung von Metallen und Edelmetallen. Gemäß Norm ABP 9-3323 Standard, Class A.

Verwendung:

Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb