Farbstift mit Drehhalter Quik Stik® mini, Schreibfarbe: W

Artikel-Nr.: 085090 W
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe weiß
Spitze einziehbar ja
Kappe umsteckbar ja
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Ansteckclip ja
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085090 W
EAN / GTIN 048615611266
Herstellernummer 061126

Beschreibung

Ausführung:

Festfarbenstift Quik Stik® in einem praktischen Drehhalter aus Kunststoff. Ideal für feinere Linienmarkierungen auf glatten oder rauen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 200 °C.

Verwendung:

Schnell trocknende (5 − 7 Minuten), intensive Markierungen auf praktisch allen Oberflächen. UV- und wasserbeständig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb