Hochtemperatur Farbstift-Set 144-teilig Y

Artikel-Nr.: 085085 Y
Setpreis 144 Stück (1,96 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe gelb
Produktart Farbstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085085 Y
EAN / GTIN 2050001860101
Herstellernummer 081021

Beschreibung

Ausführung:

Festfarbenstift H® Paintstik für heiße Oberflächen und den industriellen Einsatz. Hochtemperatur-Metallmarker für Markierungen auf heißen Oberflächen zwischen 100 °C bis 600 °C. Ideal für dauerhafte Markierungen von Coils, Blechen, Guss- und Schmiedeteilen geeignet. Kein Verlaufen, Verschmoren, Abblättern oder Reißen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb