Industriekreide Set 12-teilig, Schreibfarbe: W

Artikel-Nr.: 085022 W
Setpreis 12 Stück (0,55 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
636 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 90 mm
Breite 12 mm
Höhe 12 mm
Inhalt 12
Schreibfarbe weiß
Verpackung Höhe 2,5 mm
Verpackung Länge 11,1 mm
Verpackung Breite 2,5 mm
Produktart Signierkreide

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085022 W
EAN / GTIN 13660447100202

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige weiße Tafelkreide in Papierhülle. 12-teiliges Set im Karton.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb