Tieflochmarkierer, Typ: 096260

Artikel-Nr.: 085012 096260
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe Graphit
Produktart Graphitstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085012 096260
EAN / GTIN 3660447110228
Herstellernummer 96260

Beschreibung

Ausführung:

Tieflochmarkierer mit dünner, extralanger Spitze (45 mm) für schwer zugängliche Stellen. Spitze, Gehäuse und Halteclip sind aus Metall und daher sehr robust. Integrierter Minenspitzer ermöglicht eine stetige und präzise Linienführung. Leicht austauschbare Mine.

Verwendung:

Zum Markieren von tiefliegenden Oberflächen und in Befestigungslöchern. Geeignet für Stahl, Eisen, Stein, Fliesen, Keramik, Glas und Kunststoff.

Lieferumfang:

Tieflochmarkierer Trades-Marker-Dry inklusive 1 Stück Graphitmine.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb