Spänehaken mit Schutzschild 500 mm

Artikel-Nr.: 084500 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
637 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Griff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzschild ⌀ 135 mm
Länge ohne Griff 500 mm
Produktart Spänehaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084500 500
EAN / GTIN 4037728541009
Herstellernummer 0541400

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Dorn konisch auslaufend, Kunststoffgriff mit Schutzschild ⌀ 135 mm.

Verwendung:

Zum Beseitigen langer Drehspäne. Das große Schild schützt die Hand vor Verletzungen durch scharfkantige Späne. (Von den Berufsgenossenschaften zwingend vorgeschrieben).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb