Hochdruckdüse 1/4 Zoll AG, Rohrlänge: 12,5mm

Artikel-Nr.: 084436 12,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Rohrlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rohrlänge 12,5 mm
Innen-⌀ Düse 2 mm
Anschlussgewinde 1/4 Zoll
Produktart Kühlsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084436 12,5
EAN / GTIN 4037728217454
Herstellernummer 0211745

Beschreibung

Ausführung:

Hochdruckdüse für bis zu 90 bar Hochdruckkühlung sowie Schwenkbereich von 70° bis 110°. Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat.
  • Für den platzsparenden Einbau im vorhandenen Schlauchsystem.
  • Düse 360° drehbar.
  • Verschiedene Rohrlängen erhältlich.

Verwendung:

Zum nachträglichen Einbau im bestehenden System. Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb