Hochdruckdüse 1/8 Zoll AG 12,5 mm

Artikel-Nr.: 084435 12,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Rohrlänge 12,5 mm
Innen-⌀ Düse 2 mm
Anschlussgewinde 1/8 Zoll
Produktart Kühlsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084435 12,5
EAN / GTIN 4037728217287
Herstellernummer 0211729

Beschreibung

Ausführung:

Hochdruckdüse für bis zu 90 bar Hochdruckkühlung sowie Schwenkbereich von 70° bis 110°. Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat.
  • Für den platzsparenden Einbau im vorhandenen Schlauchsystem.
  • Düse 360° drehbar.
  • Verschiedene Rohrlängen erhältlich.

Verwendung:

Zum nachträglichen Einbau im bestehenden System. Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb