Schlauchsystem 1/2 Zoll RD9,5

Artikel-Nr.: 084420 RD9,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kühlsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084420 RD9,5
EAN / GTIN 4037728311145
Herstellernummer 0231101-4

Beschreibung

Ausführung:

Schlauchsystem aus Kunststoff für Kühlschmiermittel und Luft. Betriebsdruck bis max. 6 bar, mit Klemmbriden Gr. CLAMP bis 60 bar.
  • Kompatibel zu fast allen gängigen Systemen ohne Adapter.
  • Modulares Stecksystem, individuell unter Verwendung der Montierzange kombinierbar.
  • Durchflussmenge: ca. 28 Liter/min. (1/2 Zoll), größter Außen-⌀ 26 mm.

Lieferumfang:

4 Runddüsen mit Innen-⌀ 9,5 mm

Hinweis:

3/8 Zoll - Ausführung auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb