Micromag Magnetfilter 2 kg

Artikel-Nr.: 084362 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales magnetisches Rückhaltevermögen (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MM10
Außen-⌀ 125 mm
Höhe außen 315 mm
BSP Anschluss-Gewinde 1 Zoll
maximales magnetisches Rückhaltevermögen 2 kg
Gewicht 5,2 kg
Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084362 2
EAN / GTIN 2050001738523
Herstellernummer MM10/KIT

Beschreibung

Ausführung:

Magnetfilter zum Einbau in den Kühl- und Schmierkreislauf von Maschinen und Anlagen.

Verwendung:

Zur zuverlässigen und umweltfreundlichen Abscheidung von magnetisch leitenden Inhaltsstoffen in Kühl-, Schmier- und Heizkreisläufen, z.B. in Werkzeugmaschinen, Recycling- und Hydraulikanlagen. Die Reinigung des kontaminierten Kerns erfolgt mithilfe eines speziellen Abstreifers Nr. 084363 innerhalb weniger Sekunden.
Die Entsorgung von Filtermaterial entfällt. Bei voller Beladung stellt ein Überstromventil den Durchfluss sicher − ein Verstopfen ist nicht möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb