Bandskimmer mit Steckernetzgerät und Magnetbefestigung

Artikel-Nr.: 084360
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
Produktart Oberflächensauger (Skimmer)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084360
Kopieren
EAN / GTIN 2050000968891
Kopieren
Herstellernummer 20084360
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Beschreibung

Ausführung:

Drehzahlregelbarer Bandskimmer in unkritischer 12-V-Niederspannungsausführung (mit Steckernetzgerät) für die mobile, bedarfsgerechte Anwendung. Werkzeuglose Befestigung mit Dauermagnet am Maschinengehäuse.

Verwendung:

Öl-Bandskimmer dienen zum Abtragen von Fremdölen und Späneabrieb aus Kühlschmierstoffen. Dadurch wird Bakterienbildung weitgehend vermieden, die Standzeit der Kühlschmierstoffe erheblich erhöht und die Geruchs- und Dampfentwicklung wesentlich reduziert.
Bandskimmer nach mindestens 2 Stunden Ruhephase (Fremdöle setzen sich an der Oberfläche ab) etwa 10 bis 40 mm in den Kühlschmierstoff eintauchen und über die vielfältigen Einstellmöglichkeiten fixieren. Die Einsatzdauer sollte zwischen 2 und 12 Stunden betragen. Der Abstreifer führt die Verschmutzung einem anderen Behälter zu.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb