Handrefraktometer DIGITAL

Artikel-Nr.: 084321 DIGITAL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzeige Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige digital
Batterietyp LR03
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Produktart Refraktometer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084321 DIGITAL
EAN / GTIN 4037728721159
Herstellernummer 0521015

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich: 0 bis 50 %, Auflösung: 0,1% Brix
  • Genauigkeit: 0,2% Brix, kalibrierfähig
  • Automatische Temperaturkorrektur.

Verwendung:

Zur schnellen und genauen Konzentrationsbestimmung von Emulsionen. Nur für wassermischbare Kühlschmierstoffe geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Hartschalenverpackung, Pipette, Bedienungsanleitung, 1× AAA Batterie inklusive.

Hinweis:

Korrekturfaktoren der Kühlschmierstoffe beachten! Schleifemulsion z. B. mit Faktor 2,1 multiplizieren (Gr. ANALOG, das heißt wenn 5 % sichtbar, dann tatsächlicher Wert 10,5 %).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb