Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93 0,5 l

Artikel-Nr.: 084210 0,5
(39,70 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Spritzflasche
    Inhalt 0,5 l
    Farbe bernsteinfarben
    Flammpunkt > 180 °C
    Kinematische Viskosität 30 mm2/s
    Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
    Produktart Schneidöl / Schleiföl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 084210 0,5
    EAN / GTIN 2050000966057
    Herstellernummer 3108421500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auftrag mittels Schmierpinsel, Spraydose, Spritzflasche oder Schmiervorrichtung.
    Schneidöl für höchste Ansprüche. Mischung mit normalem, mineralischem Schneidöl nicht empfehlenswert (nicht mit wasserlöslichem Öl).

    Vorteil:

    Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.

    Verwendung:

    Universell zum Zerspanen (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum Umformen geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für Buntmetalle.
    Auch für Minimalmengenschmierung, da mineralölfrei.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb