• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 6 mm L.35mm

Artikel-Nr.: 08420006
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08420006
EAN / GTIN 4018754012145
Herstellernummer 08420006
L-Nummer L60010 4784

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • für Schlagschraubendreher Nr. 4030

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 3/8
  • Länge mm (L): 35 mm
  • Nr.: 4056
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Größe Abtriebsprofil: 6 mm
  • Gewicht: 16 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb