Hochleistungs-Schneidpaste, chlorfrei 120 g

Artikel-Nr.: 084160 120
(8,46 € / 100 Gramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Dose
    Inhalt 0,12 l
    Farbe braun
    Form Paste
    Flammpunkt 250 °C
    Selbstentzündungstemperatur 320 °C
    Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
    Produktart Schneidöl / Schleiföl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 084160 120
    EAN / GTIN 2050000966033
    Herstellernummer 3308416120

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneidpasten für gezielten Einsatz. Einfache Anwendung (Eintauchen bzw. Auftragen). Haftet an der Schneide und wird erst beim Einsatz flüssig, gute Schmiereigenschaften, höchstes Druckaufnahmevermögen.
    Weiche Schneidpaste.

    Vorteil:

    Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.

    Verwendung:

    Universell zum Gewindeschneiden, Reiben, Fräsen, Räumen und Sägen. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb