{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Stift | |
Inhalt | 0,3 l | |
Farbe | gelb-braun | |
Form | Paste | |
Flammpunkt | 270 °C | |
Selbstentzündungstemperatur | 350 °C | |
Lagertemperatur | 5 °C - 40 °C | |
Produktart | Multifunktionsöl / Universalöl |
Artikelnummer | 084120 | |
EAN / GTIN | 2050000966361 | |
Herstellernummer | 3508412 | |
Hersteller | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |